בורג אלן

מוצרים פופולריים מהקטגוריה בורג אלן

בורג אלן כיפה מגולוון חוזק 10.9 ISO 7380 מידה 12X20

060001220
  • בורג עם ראש חצי עגול
  • משוטח ושקע משושה
  • תואם ISO 7380-1
  • פלדה 010.9
  • ציפוי אבץ כחול (A2K)

בורג אלן כיפה מגולוון חוזק 10.9 ISO 7380 מידה 12X30

060001230
  • בורג עם ראש חצי עגול
  • משוטח ושקע משושה
  • תואם ISO 7380-1
  • פלדה 010.9
  • ציפוי אבץ כחול (A2K)

בורג אלן ללא ראש נירוסטה A4 קצה שטוח ISO 4026 מידה M4X5

22145
  • תקן: ISO 4026
  • חומר: נירוסטה A4

  • קצה שטוח

  • מידה: ‎M4×5

  • עמידות גבוהה בפני קורוזיה

  • מתאים ליישומים מכניים ותעשייתיים

בורג אלן ראש נמוך מגולוון חוזק 10.9 DIN 7984 מידה 10X40

08551040
  • תקן: DIN 7984
  • מידה: M10x40 מ"מ

  • דרגת חוזק: 10.9 – פלדה מוקשחת לעומסים גבוהים

  • ציפוי: מגולוון להגנה מפני חלודה וקורוזיה

  • ראש נמוך להתקנה במקומות עם מגבלת גובה

  • כניסת אלן (Inbus) להידוק מדויק ובטוח

  • מתאים לשימוש מקצועי במכונות, תחזוקה, תעשייה והרכבות מכניות

בורג אלן שחור (גוז'ון ) ללא ראש קצה בולט DIN 915 מידה 6X30

257630

בורג אלן שחור ללא ראש DIN 915 מידה 6X30

בורג אלן שחור ללא ראש DIN 914 מידה 6X16

256616
  • מידה: ‎6×16 מ״מ

  • תקן: DIN 914

  • גימור: שחור

  • בורג אלן ללא ראש (Set Screw)

  • קצה מחודד לנעילה וקיבוע מדויק

  • מתאים ליישומים מכניים ותעשייתיים

בורג אלן שחור ללא ראש DIN 914 מידה 6X5

25665
  • מידה: ‎6×5 מ״מ

  • תקן: DIN 914

  • גימור: שחור

  • בורג אלן ללא ראש (Set Screw)

  • קצה מחודד לנעילה וקיבוע מדויק

  • מתאים ליישומים מכניים ותעשייתיים

בורג אלן שחור עם ראש חוזק 12.9 DIN 912 מידה 18X55

0831855
  • מידה: ‎18×55 מ״מ

  • תקן: DIN 912

  • דרגת חוזק: ‎12.9

  • גימור: שחור

  • ראש אלן (שקע משושה פנימי)

  • מתאים לעומסים גבוהים ויישומים מכניים

  • מיועד לשימוש תעשייתי ומקצועי

בורג אלן