אביזרים לכלי עבודה חשמליים/ נטענים/ פניאומטיים
מוצרים פופולריים מהקטגוריה אביזרים לכלי עבודה חשמליים/ נטענים/ פניאומטיים
מפתח לפתיחת פוטר
                69216110
            
            - מפתח לפתיחת פוטר
 - מיועד לפתיחה וסגירה של פוטרים
 - עיצוב ארגונומי לנוחות עבודה
 - עשוי מחומרים עמידים ויציבים
 - מתאים לפוטר בגדלים שונים
 - כלי עבודה מקצועי לשימוש במגוון תחומים
 
משמנת אוטומטית זעירה 3/8"
                699070338
            
            - לחיבור ישיר למכשירים ניידים עם יכולת מדידה אופטימלית.
 - לחץ הפעלה של 6 באר.
 - טמפרטורת עבודה של +5°C עד +50°C.
 - ניתן לבחור כל כיוון זרימה.
 
משמנת אוטומטית זעירה 1/4"
                699070314
            
            - לחץ עבודה 6 באר.
 - ניתן לבחור כיוון זרימה.
 - מיכל שימון לכלים פנאומטיים.
 
מתאם זוויתי למברגה ZEBRA
                6149000
            
            - מתאם זוויתי איכותי עשוי פלדה מוקשה במיוחד
 - מאפשר מקסימום מומנט של 57NM ,מהירות סיבוב של 2,000 סל"ד
 - אחיזה רכה ב-360°, מתכווננת
 - עיצוב קומפקטי
 - מתאים במיוחד לכל משימות הברגה במקומות צפופים וקשים לגישה
 - מחזיק ביט מגנטי בגודל 1/4 אינץ' עם צ'אק לשינוי מהיר
 - עצירה בטוחה לברגים באמצעות כוח מגנטי.
 - מתאים לכל הביטים הסטנדרטיים, ולמקדחי ביטים עם תושבת C6.3 ו-E6.3
 
תיק קומבו לנשיאת כלים
                715930223
            
            - תיק איכותי הכולל ידית נשיאה ורצועה.
 - כולל בסיס פלסטיק קשה.
 - מידות 440X250X340 מ"מ.