ברוכים הבאים לוירט ישראל ! להרשמה או .
    סגור
    מסננים
    העדפות
    חפש

    ניקוי ותחזוקת משטחים

    מוצרים פופולריים מהקטגוריה ניקוי ותחזוקת משטחים

    חומר ניקוי MULTI CLEAN רב תכליתי - מפרק שומנים וגריזים

    893474
    • מפרק שומנים וגריזים ביעילות גבוהה
    • מתאים לשימוש במגוון משטחים: מטבחים, סדנאות, מכוניות, שטחים תעשייתיים ועוד

    • מסיר שומנים, גריזים ולכלוך עיקש בקלות

    • נוסחה מרוכזת וחזקה שמתאימה לניקוי בעבודות כבידות

    • שמירה על המשטחים מבלי לגרום נזק או שחיקה

    • נוח לשימוש וקל להורדה במגע עם מים

    • תכולה: 500 מ"ל / 1 ליטר (לפי הצורך)

    יצא ממגוון מנקה עץ 2.5 ליטר

    890997100

    חומר ניקױ איכותי לכל סוגי העץ

     נמוכה PH רמת

    גװן שקוף

    מחליק חומרי אטימה 5L

    8933

    מסיר אבנית מתבניות וחלקי מתכת 5L

    89378
    • מנקה וממיס אבנית, סיד וחלודה למערכות מוליכות מים
    • יכול לשמש גם כאמבט טבילה עבור הסרת אבנית וסיד מחלקים
    • החומר משנה את צבעו מאדום לצהוב לזהות אפקט נמוך וצורך בהחלפת החומר
    • לניקוי מחליפי חום עמידים לחומצה, צנרת, מחממי מים, דוודים, מערכות קירור, משאבות שסתומים ועוד.
    • בהתאם למשקעים, יש לדלל את התרכיז 1:1 עד 1:2 במים

    משחת וUקס לחידוש גומי ופלסטיק 1L

    893477
    • וקס באיכות מעולה לכל חלקי הפלסטיק והגומי החיצוניים.
    • מחזיר את מראה הצבע המקורי עם ברק חלק.
    • דוחה מים ולכלוך.
    • גוון לבן.

    משחת פוליש חומה שלב I+II

    673052
    • לליטוש ברזל

    משחת פוליש כחולה שלב III

    673053
    • לכל סוגי המתכות

    משחת פוליש לאלומניום

    893121301

    משחת פוליש למתכת 75 מיל

    893121375
    • הסרה יעילה של חלודה ולכלוך.
    • יוצר שכבת הגנה מפני קורוזיה לאורך זמן.
    • מבריקה משטחי מתכת, נירוסטה, נחושת.
    • מכילה גרגרים קרמײם לניקױ מושלם.
    • גװן לבן

    תכשיר ניקוי עמוק לחלקי פלסטיק

    893285
    • מנקה מעולה.
    • מחדש צבעים ונותן ברק.
    • הפלסטיק אינו דוהה.
    • מכיל סיליקון.

    תרסיס IPA לניקוי ייסודי של חלקים עדינים ופלסטיק

    893223500
    • חומר ניקוי אוניברסלי למגוון שימושים כגון:שומנים,שרפים,מכשירים אופטיים,משטחי פלסטיק לפני צבע ועוד...
    • אינו נמרח או משאיר כתמים על משטח
    • ניקוי עדין ויעיל מתאים גם למשטחים עדינים

    ניקוי ותחזוקת משטחים

    מוצרים שנצפו לאחרונה