מוצרים מובילים - Best Sellers
מוצרים פופולריים מהקטגוריה מוצרים מובילים - Best Sellers
רולר צבעים מקצועי 9" פס צהוב עם ידית ארגונומית וראש נשלף
16933690
- רולר צבעים מקצועי בגודל 9 אינץ' עם פס צהוב.
- כולל ידית ארגונומית לנוחות מירבית בזמן הצביעה.
- ראש נשלף להחלפה קלה וניקוי מהיר.
- סיבים איכותיים המאפשרים מריחה אחידה של הצבע.
- מתאים לשימוש עם צבעים על בסיס מים ושמן.
- אידיאלי לצביעת קירות, תקרות ומשטחים גדולים.
אנטי פריז מוכן לשימוש 4 ליטר ירוק G11
589995
- עוזר במניעת היווצרות אבנית במערכת קירור הרכב
- עומד בתקן G11
- אנטי קורוזיבי
- מוכן לשימוש
ברגי גבס ראש שפיץ
- ברגי גבס באיכות הגבוהה ביותר
- מיקום שקע בורג מדוייק
- קודח וחודר בקלות לפרופילים ולוחות גבס
- אריזה נוחה לשימוש
8 מידות
צפה בכל המידות
דיבל אוניברסלי דו רכיבי SHARK® TWIST תקן ETA
דיבל אוניברסלי פטנט עולמי עם 8 נקודות עיגון
התקנה מהירה ונוחה בכל חומרי הבסיס -
גבס , בלוק חלול ,איטוג , בטון ועוד.
- החדרה לקדח בעזרת האצבע בלבד ללא צורך בפטיש
- גמישות בבחירת הבורג - ניתן להתקנה עם כל סוגי הברגים
- גמישות בבחירות קוטר הבורג - כל דיבל מצאים למגוון קטרי ברגים
- דרישת מומנט התקנה נמוך כך שניתן להתקין בצורה ידנית
תודות לתרכובת הפלסטיק המיוחדת של ה SHARK TWIST גם ברגים רגילים עם הברגה מילימטרית או אינצ'ית יכולים להתברג ללא כל בעיה . לדוגמא מוטות הברגה או מתאמים לפריטים תלויים בהתקנות צנרת וכו'.
משחת פוליש למתכת 75 מיל
893121375
- הסרה יעילה של חלודה ולכלוך.
- יוצר שכבת הגנה מפני קורוזיה לאורך זמן.
- מבריקה משטחי מתכת, נירוסטה, נחושת.
- מכילה גרגרים קרמײם לניקױ מושלם.
- גװן לבן
תרסיס לניקוי בלמים ולניקוי כללי 600 מ"ל
890108766
-
חומר ניקוי מעולה למגוון שימושים.
-
לניקוי שמן גריז פיח ואבק עבור כל סוגי המשטחים.
-
פיה 360 מעלות לעבודה בזוויות שונות.
- מיכל גדול לחיסכון מרבי
-
תוצאות מעולות.
-
אינו מכיל סיליקון ואציטון.
-
אינו תוקף גומי ,פלסטיק וצבע.
-
נידוף מהיר.
סבון ידיים תעשייתי WURTH 4kg
8939000
- מסיר בקלות שמן גריז ולכלוך קשה.
- מגן ומספק לחות לעור הידיים.
- אינו מגרה את העור.
- נבדק דרמטולוגית.
- אינו מייבש את העור.
- ידידותי לסביבה.
- נשטף ואינו חוסם את הביוב.
- הודות למשאבה חסכוני לאורך זמן.
תרסיס אבץ בהיר לגילוון 400 מ"ל
893114
- גילוון קר
- הגנה מפני קורוזיה
- הצמדות מעולה לכל סוגי המתכות
- מתאים במיוחד לנקודות ריתוך
תוסף דור 5 לדיזל למנועים עם או בלי ממיר קטליטי 300 מ"ל
5861011300
- מסיר שכבות שרף,פיח,חומצות וקורוזיה ממזרקי הדלק.
- מנקה את מערכת הדלק ממיכל הדלק ועד לתא השריפה (כולל).
- מבטיח פעולה אמינה של הממיר הקטליטי.
- מתאים לכל מנועי הדיזל עם או בלי ממיר קטליטי.
- תכולת המיכל מתאימה ל50 ליטר דיזל.
- מביא לחסכון בצריכת הדלק.
כפפות עבודה גומי משופרות
- כפפות גומי מחוספסות לעבודות אחזקה שונות
- ציפוי בעל אורך חיים ארוך
- כפפות אלסטיות עם אחיזה נוחה במיוחד
אנטי פריז מוכן לשימוש 4 ליטר אדום G-12
589994
- עוזר במניעת היווצרות אבנית במערכת קירור הרכב.
- עומד בתקן G12.
- אנטי קורוזיבי.
- מוכן לשימוש.
דיסק ליטוש פלפ "4.5 (שטוח)
- מתאים לברזל ונירוסטה
- להשחזת קצוות ומשטחים
- אורך חיים ארוך במיוחד
- רמת הסרת חומר גבוהה
דיסק חיתוך 4.5" 115X1.6
669230116
- מתאים לכל סוגי המתכות
- לחיתוך צנרת, לוחות מתכת, שרװלי אװרור, נירוסטה, כבלים, חומרים מורכבים, פלסטיק וכד'
- לביצועים מעולים
מקדחי QUADRO SDS ZEBRA
מקדחי פרימיום לפטישון לקידוח בבטון מזוין וחומרים קשים
הפתרון המושלם לקידוח מהיר ומדוייק
ראש ווידייה מלא
יכולת התמודדות מעולה עם ברזל בבטון
ארבעה סלילים לפינוי מהיר של האבק מהקדח
ליבה מחוזקת לאורך חיים גבוה
קצף פוליאוריטאן 750 מ"ל
18921555
- יכולות הדבקה ומילוי מעולות.
- ניתן לצביעה או לחיתוך.
- נוגד מים ועובש.
- מבודד חום ורעשים ברמה גבוהה.
אפוקסי טהור WIT PE1000 תקן בטון סדוק וסיסמי
5918605585
- אפוקסי טהור לעומסים גבוהים במיוחד.
- זמן ייבוש איטי , אידיאלי לקדחים גדולים ועמוקים.
- תקן לבטון סדוק ורעידות אדמה C1 ו C2.
- מאושר להתקנה בקדחי יהלום , בקדחים מוצפים ומתחת למים.
- מתאים לעיגון מבני מתכת , פרופילי מתכת כבדים במיוחד, מבני עץ, סוגרים וכו'.
- מתאים לעיגון קוצים הרחבות ותוספות מבניות, עיגון וחיבור תקרה וקירות, הרחבת מבנים נושאי עומס קונסטרוקטיבי , חיזוק מבנים נושאי עומס קוטנסטרוקטיבי , עיגון מרפסות וחופות ועוד.
תוסף משפר ביצועים למנוע בנזין
5861101300
- תוסף דלק למנועי בנזין
- מסיר משקעים והצטברויות בצינורות, משאבת דלק, קרבורטור, קצות שסתומים ושסתומים. מסיר גם שאריות חמצון.
- מפחית את צריכת הדלק
- מונע קורוזיה
- מנקה משקעים במערכת הדלק
- מתאים גם ל-E10
- מגן מפני מים המופיעים במיכל הדלק בשל התכונה ההיגרוסקופית של דלק E10
תרסיס סיליקון S10 להפרדת תבניות
8932214
- חומר סיכה איכותי מתאים במיוחד לחלקי פלסטיק, מתכת וגומי
- מונע חריקות ומבטיח הגנה לאורך זמן
- מעולה להפרדת תבניות מתכת במפעלי פלסטיק
- אפקט אנטי סטטי לדחיית אבק
עוגן כימי WIT-VM 250 תקן בטון סדוק וסיסמי
903450201
- עוגן כימי היברידי מתקדם עם תקן ETA לבטון סדוק ורעידות אדמה
- ללא סטירין
- זמן ייבוש מהיר
- אוניברסלי מאושר לעיגון בבטון , בטון סדוק , בלוק חלול ולבנים
תוסף מנקה מערכת הזרקה לבנזין דור 5 300 מ"ל
5861111300
- מסיר שכבות שרף,פיח,חומצות וקורוזיה ממזרקי הדלק.
- מנקה את מערכת הדלק ממיכל הדלק ועד לתא השריפה (כולל).
- מבטיח פעולה אמינה של הממיר הקטליטי.
- מתאים לכל מנועי הזרקת הבנזין עם או בלי ממיר קטליטי.
- תכולת המיכל מתאימה ל50 ליטר בנזין.
- מביא לחסכון בצריכת הדלק.
עוגן בורג חורץ בטון W-BS ראש משושה
- עוגן בורג חורץ בטון עם תקן ETA OP1 C1,C2 לבטון סדוק ורעידות אדמה
- תקן ETA לעיגון בלוח"דים ובטון דרוך
- עומסים גבוהים במיוחד
- התקנה מהירה ובטוחה
- ניתן לשימוש חוזר
30 מידות
צפה בכל המידות
תרסיס מסיר חלודה ROST OFF PLUS בעל יכולת זחילה תכולה 400 מ"ל
890200004
- חומר איכותי שמתאים למגוון שימושים כגון:צירי דלתות,ברגים חלודים,שרשראות ,מיסבים ועוד..
- מסיר חלודה איכותי מכיל תרכובת מוליבידן אורגנית בטכנולוגיית (MOS2)
- אפקט סיכה מעולה ע"י החלקת משטח המתכת
- נותן הגנה אופטימלית מפני קורוזיה
- אינו תוקף גומי וצבע
- אינו מכיל סיליקון וחומצות
תרסיס אבץ בהיר PERFECT לגילוון 400 מ"ל
893114114
- הגנה לטווח ארוך ולמראה אופטימלי של המשטח
- מספק הגנה מפני קורוזיה
- קבלת שכבה עבה כבר בריסוס הראשון
- ניתן לשימוש על שיירי חלודה
- שימוש רב תכליתי עם ראש ספריי מתכוונן
- עמיד בתנאי חוץקשים ומי מלח
- ניתן להשתמש לתיקונים בהתאם לתקן DIN EN ISO 1461