כלי עבודה חשמליים
מוצרים פופולריים מהקטגוריה כלי עבודה חשמליים
790 שח - אקדח דבק חם אלקטרוני דגם HKP 220
57072001
-
דגם: HKP 220
-
חימום מהיר ובקרה אלקטרונית מדויקת
-
מתאים לעבודה רציפה ומקצועית
-
מיועד לעבודות הדבקה בתעשייה, תחזוקה ומלאכה
מרסס צבע חשמלי 800W WORKSHOPR
37175501
- שיטת ריסוס בלחץ נמוך מספקת כיסוי מעולה
- חיסכון משמעותי של חומר
- חומרים שניתנים לריסוס צבעים שניתנים לדילול,חומרי בסיס, צבעים דו רכיביים, אמאייל שקוף משמרי עץ
- לא מתאים לצבעי קיר וחומרי ציפוי המכילים חומצה
משחזת 4.5 זוויתית 1100 וואט
5717086010
-
משחזת זוויתית קומפקטית 4.5" (115 מ"מ)
-
הספק עבודה 1100 וואט לעבודה רציפה ויעילה
-
מתאימה לחיתוך, השחזה וליטוש מתכות וחומרים קשים
-
גוף ארגונומי לאחיזה נוחה ובטוחה
-
כוללת מגני דיסק ומתאימה לדיסקים סטנדרטיים
משחזת 5 אינץ חשמלית 750 W
57070150
● מתאימה לחיתוך, ליטוש והשחזה של מגוון חומרים
● הספק מנוע: 750W
● מהירות סיבוב גבוהה המאפשרת עבודה מהירה ויעילה
● מבנה ארגונומי לאחיזה נוחה ובטוחה
● כוללת ידית צד לאחיזה משופרת ובקרה
● מתאים לשימוש מקצועי וביתי
פטישון קודח חשמלי 3.2J ERHD-28 MLS
5717002011
- פטישון קל בעל עוצמת דפיקה של 3.2J לקידוח.
- קידו עם דפיקה וחציבה קלה.
- יכולת שינוי כיוון הסיבוב.
- קל משקל.
משחזת זווית 4.5" 115 מ"מ 1,100W EAG 11-115C
5717005010
- משחזת זוית עוצמתית.
- בעלת בקרה אלקטרונית לעבודות חיתוך והשחזה קשות.
משחזת זווית "9 230 מ"מ 2400W EAG230
5717009010
- משחזת עוצמתית 2400W עם ידית מסתובבת.
- ידית נגד רעידות לעבודה נוחה.
- מגן מתכוונן במהירות המאיץ את העבודה בזמן השימוש.
- אפשרות התחלה רכה.
- מנוע מוגן בפני אבק ושבבים.
- מיסבי מחט בראש המשחזת עומדים בעומס כבד.
מקדחה חשמלית 13 מ"מ 650 וואט EDI-13K
5717001011
- מקדחה קלת משקל.
- 650W.
- פוטר עד 13 מ"מ ממתכת.
- מברגה בעלת קידוח מהיר ואורך חיים ארוך במיוחד.
אקדח אוויר חם דיגיטלי LCD HLG 2300LE משופר MASTER
57072521
- קל משקל ונוח לשימוש.
- ניתו לשמור הגדרות בלוח LCD.
- חיי מנוע ארוכים.
- הטמפרטורה ועוצמת האוויר ניתנים לכיוונון.