דיסקים איכותיים לחיתוך ברזל ונירוסטה במגוון מידות
דיסק חיתוך למתכת ונירוסטה 4.5" 115 מ"מ
דיסק חיתוך למתכת ונירוסטה 9" 230 מ"מ
דיסק חיתוך למתכת ונירוסטה 14" 350 מ"מ
דיסק חיתוך למתכת ונירוסטה 5" 125 מ"מ
דיסק חיתוך למתכת ונירוסטה 3" 76 מ"מ
מוצרים פופולריים מהקטגוריה דיסק חיתוך למתכת ונירוסטה
דיסק חיתוך 9" 3*230 מ"מ לפלדה ומתכות
669202303
דיסק חיתוך חזק עם ביצועים גבוהים במיוחד לעבודות קשות
כושר חיתוך אופטימלי עם אורך חיי דיסק ארוך
התנגדות לשבירה גבוהה
עומד בדרישות הבטיחות המקסימליות בהתאם לתקן האירופאי
EN 12413
הוסף לעגלה
דיסק חיתוך למתכת ונירוסטה
מוצרים שנצפו לאחרונה
מתאם התקנה W-ED/S M8 לפטישון SDS
טבעת אטימה עם מירכוז עצמי (פלדה ויציקת גומי-דאוט) מידה 5
מרק לאיטום ותיקוני אגזוז 200 גרם
טבעת אטימה עם מירכוז עצמי (פלדה ויציקת גומי-דאוט) מידה 6
סופית חוט לא מבודדת מידה 0.5X1.0