ברוכים הבאים לוירט ישראל ! להרשמה או .
    סגור
    מסננים
    העדפות
    חפש

    כלי עבודה חשמליים

    מוצרים פופולריים מהקטגוריה כלי עבודה חשמליים

    מרסס צבע חשמלי 800W WORKSHOPR

    37175501
    • שיטת ריסוס בלחץ נמוך מספקת כיסוי מעולה
    • חיסכון משמעותי של חומר
    • חומרים שניתנים לריסוס צבעים שניתנים לדילול,חומרי בסיס, צבעים דו רכיביים, אמאייל שקוף משמרי עץ
    • לא מתאים לצבעי קיר וחומרי ציפוי המכילים חומצה

    משחזת 4.5 זוויתית 1100 וואט

    5717086010
    • משחזת זוויתית קומפקטית 4.5" (115 מ"מ)

    • הספק עבודה 1100 וואט לעבודה רציפה ויעילה

    • מתאימה לחיתוך, השחזה וליטוש מתכות וחומרים קשים

    • גוף ארגונומי לאחיזה נוחה ובטוחה

    • כוללת מגני דיסק ומתאימה לדיסקים סטנדרטיים

    משחזת 5 אינץ חשמלית 750 W

    57070150

    ● מתאימה לחיתוך, ליטוש והשחזה של מגוון חומרים
    ● הספק מנוע: 750W
    ● מהירות סיבוב גבוהה המאפשרת עבודה מהירה ויעילה
    ● מבנה ארגונומי לאחיזה נוחה ובטוחה
    ● כוללת ידית צד לאחיזה משופרת ובקרה
    ● מתאים לשימוש מקצועי וביתי

    פטישון קודח חשמלי 3.2J ERHD-28 MLS

    5717002011
    • פטישון קל בעל עוצמת דפיקה של 3.2J לקידוח.
    • קידו עם דפיקה וחציבה קלה.
    • יכולת שינוי כיוון הסיבוב.
    • קל משקל.

    משחזת זווית 4.5" 115 מ"מ 1,100W EAG 11-115C

    5717005010
    • משחזת זוית עוצמתית.
    • בעלת בקרה אלקטרונית לעבודות חיתוך והשחזה קשות.

    משחזת זווית "9 230 מ"מ 2400W EAG230

    5717009010
    • משחזת עוצמתית 2400W עם ידית מסתובבת.
    • ידית נגד רעידות לעבודה נוחה.
    • מגן מתכוונן במהירות המאיץ את העבודה בזמן השימוש.
    • אפשרות התחלה רכה.
    • מנוע מוגן בפני אבק ושבבים.
    • מיסבי מחט בראש המשחזת עומדים בעומס כבד.

    מקדחה חשמלית 13 מ"מ 650 וואט EDI-13K

    5717001011
    • מקדחה קלת משקל.
    • 650W.
    • פוטר עד 13 מ"מ ממתכת.
    • מברגה בעלת קידוח מהיר ואורך חיים ארוך במיוחד.

    אקדח אוויר חם דיגיטלי LCD HLG 2300LE משופר MASTER

    57072521
    • קל משקל ונוח לשימוש.
    • ניתו לשמור הגדרות בלוח LCD. 
    • חיי מנוע ארוכים.
    • הטמפרטורה ועוצמת האוויר ניתנים לכיוונון. 

    מערבל צבע 1600 וואט

    371790029
    • לערבול צבע ודבק
    • כולל מוט ערבול
    • װסת מהירות

    כלי עבודה חשמליים