ברוכים הבאים לוירט ישראל ! להרשמה או .
    סגור
    מסננים
    העדפות
    חפש

    כלי עבודה פניאומטיים

    מוצרים פופולריים מהקטגוריה כלי עבודה פניאומטיים

    פטיש אוויר רוטט הינע 1" קצר MASTER 2440Nm

    7037750

    ● פטיש אוויר רוטט עם הינע 1" קצר

    ● מומנט פיתול מקסימלי של 2440Nm

    ● מתאים לעבודות כבדות בתעשייה ובתחזוקה

    ● מספק עוצמה גבוהה ועמידות לאורך זמן

    ● אידיאלי לפירוק והידוק ברגים במכונות ורכבים

    איזמל פניאומטי 5 חלקים MASTER

    7037121
    • איזמל פנאומטי חזק במיוחד ועוצמתי עם חלוקת משקל אופטימלית ושיכוך רעידות.
    • אידיאלי לכל עבודות הפחחות, כולל חילוץ של לוחות גוף, הסרה גסה של ציפויים או הסרת חלודה מחלקי מתכת.
    • עמיד במיוחד ומבודד מפני קור.
    • בית יציב ומכוסה גומי חלקית.
    • מאוד שימושי וידידותי למשתמש.
    • ידית ארגונומית חסינת החלקה.
    • ניתן לשלוט בעוצמה באופן רציף ומדויק.
    • טריגר מתכוונן.
    • נרתיק פלסטיק פרקטי ומגוון רחב של אביזרים כלול.
    • כולל קפיץ שמירה וצ'אק אלטרנטיבי מהיר להחלפת אזמל נוח, ו-5 אזמלים עשויים מפלדה מיוחדת לחיי כלים ארוכים.

    אקדח ניטים פניאומטי

    703937316
    • עיצוב פשוט לאחזקה נוחה.
    • מידות קומפקטית.
    • מיועד לשימוש בפלדה רכה, אלומיניום, נחושת וחומרים רכים נוספים.
    • מיכל שקוף עם חורים לשחרור מהיר של קצוות הניטים.
    • הדק וראש מפלדת כרום.
    • חלקים יצוקים מאלומיניום חזק.
    • אורך חיים ארוך הודות לעיצוב היחודי.

    פטיש אוויר מיני הינע 1/2 MASTER 1100NM

    57143080
    • פטיש אויר מיני איכותי פלסטיק חזק מחוזק פיברגלס, עם ערכי ביצועים מעל הממוצע.
    • יחס הספק למשקל מעולה.
    • עד 1100 ננומטר מקסימום, מומנט פתיחה.
    • במשקל של 1.1 ק"ג בלבד.
    • ערכי ביצועים מקסימליים אמינים וחיי שירות ארוכים.
    • מנגנון פטיש וצילינדר איכותי עם מנוע 7 דיסקים ייחודי.
    • הגדרת כוח 4 שלבים עם אפשרות עבודה ביד אחת.
    • התאמה מיטבית וידידותית למשתמש.
    • ידית ארגונומית במיוחד עם רכיבי אחיזה רכים והדק מדויק.

    פטיש אויר רוטט הינע 3/4" 1500NM MASTER

    7037700
    • פטיש עוצמתי במיוחד עם הינע מרובע ארוך.
    • אידיאלי לעבודות שירות במשאיות, אוטובוסים, ובמיכון חקלאי.
    • מכלול אלומיניום מאוזן נוקשה.
    • ידית ארגונומית, הדק נוח להחלפת כיוון. 
    • מנגנון דפיקה באיכות גבוהה ללא פין.

    שמן לכלים פנאומטים 1L

    8930505
    • שמן מיוחד ואיכותי לכלים פנאומטיים
    • הגנה בפני בלאי וקורוזיה
    • פעיל ויעיל גם בטמפ' נמוכות
    • ללא סיליקון וחומצות

    כלי עבודה פניאומטיים

    מוצרים שנצפו לאחרונה