נורה ראשית 12V 35W HS1 לאופנועים

  • מתח: 12V
  • הספק: 35W
  • סוג בסיס: HS1
  • שימוש: תאורה ראשית לאופנועים
  • תאימות: דגמי אופנועים וקטנועים עם שקע HS1
  • התקנה: חיבור ישיר לשקע הייעודי
מפרטים ומסמכים להורדה
מק"ט: 720110185

כמות

products.pickngo
products.delivery.quickdelivry
products.delivery.freeshipping products.delivery.freeshippingover
מפרטי מוצרים
תכונות ערכים
מידה 12V 35W
מפרטי מוצרים
מידה 12V 35W