נורה ראשית 12V 65W H9

  • מתח: 12V
  • הספק: 65W
  • סוג נורה: ראשית
  • סוג בסיס: H9
  • שימוש: תאורת דרך, פנסי ראשיים ברכב
  • התקנה: קל להחלפה במערכות תאורה ברכב
  • תאימות: מתאים לרכבים עם חיבור H9
מפרטים ומסמכים להורדה
מק"ט: 720118009

כמות

products.pickngo
products.delivery.quickdelivry
products.delivery.freeshipping products.delivery.freeshippingover
מפרטי מוצרים
תכונות ערכים
מידה 12V 65W
מפרטי מוצרים
מידה 12V 65W