נורה ראשית 12V/19W H16

  • מתח: 12V
  • הספק: 19W
  • סוג נורה: ראשית (לרכב)
  • סוג בסיס: H16
  • שימוש: תאורה ראשית לרכב, פנסים קדמיים או תאורת ערפל
  • התקנה: החלפה קלה במערכות תאורה של רכבים
  • תאימות: מתאים לדגמים מסוימים של רכבים ונווטים
מפרטים ומסמכים להורדה
מק"ט: 720118016

כמות

products.pickngo
products.delivery.quickdelivry
products.delivery.freeshipping products.delivery.freeshippingover
מפרטי מוצרים
תכונות ערכים
מידה 12V/19W H16
מפרטי מוצרים
מידה 12V/19W H16