נורה ראשית 12V/42W H10

  • מתח: 12V
  • הספק: 42W
  • סוג נורה: ראשית
  • סוג בסיס: H10
  • שימוש: פנסים קדמיים, תאורת הערפל, תאורת דרך
  • התקנה: החלפה פשוטה במערכות תאורה ברכב
  • תאימות: מותאם לרכבים עם פנסי H10
מפרטים ומסמכים להורדה
מק"ט: 72012010

כמות

products.pickngo
products.delivery.quickdelivry
products.delivery.freeshipping products.delivery.freeshippingover
מפרטי מוצרים
תכונות ערכים
מידה 12V/42W
מפרטי מוצרים
מידה 12V/42W