נורה ראשית 12V/55W H15

  • מתח: 12V
  • הספק: 55W
  • סוג נורה: ראשית (לרכב)
  • סוג בסיס: H15
  • שימוש: פנסים קדמיים לרכב, תאורת ערפל או תאורת לילה
  • התקנה: החלפה פשוטה במערכות תאורה ברכב
  • תאימות: מותאם לרכבים עם פנסי H15
מפרטים ומסמכים להורדה
מק"ט: 720115000

כמות

products.pickngo
products.delivery.quickdelivry
products.delivery.freeshipping products.delivery.freeshippingover
מפרטי מוצרים
תכונות ערכים
מידה 12V/55W
מפרטי מוצרים
מידה 12V/55W