נורה ראשית 24V 70W H3

  • מתח: 24V
  • הספק: 70W
  • סוג נורה: ראשית
  • סוג בסיס: H3
  • שימוש: פנסי ערפל, תאורת דרך
  • תאימות: למשאיות, אוטובוסים ורכבים כבדים
  • התקנה: חיבור עם כבל ושקע ייעודי
מפרטים ומסמכים להורדה
מק"ט: 7201122

כמות

products.pickngo
products.delivery.quickdelivry
products.delivery.freeshipping products.delivery.freeshippingover
מפרטי מוצרים
תכונות ערכים
מידה 24V 70W
מפרטי מוצרים
מידה 24V 70W