נורה ראשית 9006 12V 51W HB4

  • מתח: 12V
  • הספק: 51W
  • סוג נורה: ראשית
  • סוג בסיס: HB4 (9006)
  • שימוש: פנסי חזית, אורות נמוכים ברכב
  • התקנה: חיבור קל והחלפה פשוטה
  • תאימות: מתאים לרכבים עם חיבור HB4 (9006)
מפרטים ומסמכים להורדה
מק"ט: 7201104

כמות

products.pickngo
products.delivery.quickdelivry
products.delivery.freeshipping products.delivery.freeshippingover
מפרטי מוצרים
תכונות ערכים
מידה 12V 51W
מפרטי מוצרים
מידה 12V 51W