נורת מגע אחד עם בסיס 24V 10W

  • מתח: 24V
  • הספק: 10W
  • סוג בסיס: מגע אחד
  • גוון: כתום
  • שימוש: תאורה לרכבים ותעשייה
  • תאורה: חיווי בהיר ויעיל
  • התקנה: קלה ופשוטה
  • עמידות: עמידה למזג אוויר קיצוני
מפרטים ומסמכים להורדה
מק"ט: 7201412

כמות

products.pickngo
products.delivery.quickdelivry
products.delivery.freeshipping products.delivery.freeshippingover
מפרטי מוצרים
תכונות ערכים
מידה 24V 10W
מפרטי מוצרים
מידה 24V 10W