נורת מגע אחד עם בסיס H21 12V 21W

  • מתח: 12V
  • הספק: 21W
  • סוג בסיס: H21
  • סוג מגע: מגע אחד
  • גוון: כתום
  • שימוש: תאורה לרכבים
  • תאורה: חיווי בהיר ויעיל
  • התקנה: קלה ונוחה
  • עמידות: עמידה במזג אוויר משתנה
מפרטים ומסמכים להורדה
מק"ט: 72013210

כמות

products.pickngo
products.delivery.quickdelivry
products.delivery.freeshipping products.delivery.freeshippingover
מפרטי מוצרים
תכונות ערכים
מידה H21 12V 21W
מפרטי מוצרים
מידה H21 12V 21W