נורת תקע אמריקאי מגע אחד 12V 27/7W

  • נורת תקע אמריקאי מגע אחד 12V 27/7W
  • מיועדת לשימוש ברכבים, טרקטורים, אופנועים ועוד.
  • בעלת עוצמת תאורה כפולה 27W לנהיגה ו-7W לאיתות.
  • חיבור תקע אמריקאי מגע אחד להתקנה קלה ונוחה.
  • תואמת למספר רכבים ועוזרת לשיפור הבטיחות בדרכים.
  • איכות גבוהה ועמידות לאורך זמן.
מפרטים ומסמכים להורדה
מק"ט: 72016410

כמות

products.pickngo
products.delivery.quickdelivry
products.delivery.freeshipping products.delivery.freeshippingover
מפרטי מוצרים
תכונות ערכים
מידה 12V 27/7W
מפרטי מוצרים
מידה 12V 27/7W