ערכת דסקיות נעילה (אבטחה) - חיצוני, DIN 471 , תכולה: 1,050 חלקים ORSY
ערכת דסקיות נעילה (אבטחה) - חיצוני, DIN 471 , תכולה: 1,050 חלקים ORSY
ערכת דסקיות אבטחה חיצוני
מפרטים ומסמכים להורדה
מק"ט:
5964043800
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
תקן DIN
471
מידות
5-35 מ"מ
תכולה
1050 יחידות
מפרטי מוצרים
תקן DIN
471
מידות
5-35 מ"מ
תכולה
1050 יחידות
מוצרים קשורים
מתקן תלייה לקיר ל-8 מברגים (ללא מברגים)
714938218
לסידור קל ונוח של מברגים.
8 תאים.
מידות: 185X100X310 מ"מ.
הוסף לעגלה
ארקלית איחסון מפלסטיק אדום - אורך 335 ממ / רוחב 209 ממ/ גובה 152 ממ
962211021
חומר פוליפרופילן חזק ועמיד.
מתאים לאחסון כללי.
גװן אדום.
הוסף לעגלה
עגלת שירות ניידת 64 מגירות אחסון 48XSZ1-16XSZ2
5581250002
8 ארקליות בינוניות.
16 ארקליות גדולות.
כושר העמסה 300 ק"ג.
נוחות גישה מקסימלית.
נײדת על גלגלים.
הוסף לעגלה
ערכת פיטמות גירוז 9 מידות כמות 600 פריטים
5964098600
ערכת פטמות גירוז ישרות,45° ו90°
הוסף לעגלה
ערכת דיסקיות אטימה שטוחות מנחושת 1,350 חלקים
5964046000
דיסקיות נחושת מסיביות (DIN 7603)
כל הדיסקיות לפי תקן DIN 7603 הן אטמים שטוחים המיועדים למשטחים סטטיים.
משמשות לאטימה של חיבורים סטטיים של צינורות עם הברגה.
בשל עמידותן הגבוהה בפני קורוזיה, ניתן להשתמש בטבעות נחושת במגוון רחב של יישומים, למעט בסביבה הכוללת חומצות חזקות מסוימות.
צורה A
: אטם שטוח
עמידות בחום עד טמפרטורה מקסימלית של
+300°C
.
1350 חלקים
מידות 6-32
הוסף לעגלה
ערכת דסקיות נעילה (אבטחה) - פנימי DIN 472 תכולה: 1,050 חלקים ORSY
5964043900
כמות 1050 יחידות.
מידות 8-30 מ"מ.
הוסף לעגלה
ערכת שרוולים מתכווצים
5964077100
ערכת שרוולים מתכווצים ללא דבק
הוסף לעגלה
ערכת O רינג מטרי, 1050 פריטים בקוטר 3.0-24.0 מ"מ
5964046800
1050 יחידות מטרי במידה 3-24 מ"מ
הוסף לעגלה
ארגז נעילה ל 5 מגירות מיקצועי לאחסון ניתן לנעילה ORSY 100
5581040000
5 מגירות.
ניתן לנעילה.
הוסף לעגלה
לא מאפשר להמשיך בגלל האזהרות הבאות: