קטרים VDE

מוצרים פופולריים מהקטגוריה קטרים VDE

חותך כבלים לחשמלאים להב כפול מבודד 1000V VDE אורך 210 מ"מ ZEBRA

71401586
  • לחיתוך כבלי נחושת ואלומיניום
  • ידית ארגונומית המונעת החלקה

פלייר חיתוך אלכסוני לחשמלאים 6" 1000V VDE PRO

171580760
  • מאושר VDE תואם תקן IEC 60900

קטר 1000V VDE לחשמלאים 140 מ"מ ZEBRA

71401571
  • לאחיזה וחיתוך חוטים וכבלי חשמל
  • ידית ארגונומית המונעת החלקה
  • מאושר VDE, ISO 5746 ו IEC 60900

קטר 1000V VDE לחשמלאים 160 מ"מ ZEBRA

71401572
  • לאחיזה וחיתוך חוטים וכבלי חשמל
  • ידית ארגונומית המונעת החלקה
  • מאושר VDE, ISO 5746 ו IEC 60900

קטר 1000V VDE לחשמלאים 180 מ"מ ZEBRA

71401573
  • לאחיזה וחיתוך חוטים וכבלי חשמל
  • ידית ארגונומית המונעת החלקה
  • מאושר VDE, ISO 5746 ו IEC 60900

קטר אלכסוני לחשמלאים 7" 1000V VDE PRO

171580670
  • מאושר VDE תואם תקן IEC 60900

קטר כבלים לחשמלאים 6" 1000V VDE

171580560
  • מאושר VDE תואם תקן IEC 60900