שמנים לרכב
מוצרים פופולריים מהקטגוריה שמנים לרכב
נוזל בלמים DOT 4 למערכת בלמים הידראולית 0.5L
89200950
- נוזל בלם איכותי מסוג DOT 4.
- עונה ומתאים למפרטים: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 ו-DOT 4.
- ניתן לערבב נוזלי בלמים עם כל מוצר מסחרי אחר שעומד בדרישות הבדיקה הבאות: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 או ISO 4925.
- נוסחה המבוססת על glycol ethers.
- הגנת קורוזיה מעולה.
- רמה גבוהה של יציבות תרמית.
- תאימות גומי טובה.
- תכונות סיכה יוצאות דופן.
- מתאים לשימוש בהולכת כוח הידראולית של מערכות מצמד.
- עמידות בטמפ' 205° מעלות.
- תוצרת אנגליה.
שמן מנוע 15W40 דיזל 5L TRIATHLON
897215402
- מפחית צריכת שמן ודלק ומבטיח אספקת שמן מהירה למנוע.
- בהתאם למפרט היצרן, יתכנו מרווחי החלפת שמן של עד 30,000 ק"מ.
- שמן סינטטי HC.
- שמני מנוע TRIATHLON מיוצרים וארוזים בהתאם למפרטי האיכות המחמירים ביותר בהתאם לתקן DIN EN ISO 9001.
- בטיחות מוצר גבוהה.
- אישורי יצרן נרחבים.
- בשמני TRIATHLON נעשה שימוש רק בחומרי גלם ממדרגה ראשונה.
שמן מנוע Triathlon Ultra 10W40-TR מאושר VW, MB חצי סינטטי 5L
897110402
- שמן מנוע חצי סינטטי לרכבים.
- חוסך דלק.
- הגנה מעולה נגד קורוזיה ובלאי.
שמנים לרכב
מוצרים שנצפו לאחרונה