תרסיס אבץ בהיר PERFECT לגילוון 400 מ"ל

  • הגנה לטווח ארוך ולמראה אופטימלי של המשטח
  • מספק הגנה מפני קורוזיה
  • קבלת שכבה עבה כבר בריסוס הראשון
  • ניתן לשימוש על שיירי חלודה
  • שימוש רב תכליתי עם ראש ספריי מתכוונן
  • עמיד בתנאי חוץקשים ומי מלח
  • ניתן להשתמש לתיקונים בהתאם לתקן DIN EN ISO 1461
מפרטים ומסמכים להורדה
מק"ט: 893114114

כמות

products.pickngo
products.delivery.quickdelivry
products.delivery.freeshipping products.delivery.freeshippingover
מפרטי מוצרים
תכונות ערכים
צבע אבץ בהיר מבריק
חומר 99.99 % אבץ טהור
תקנים DIN 53151
זמן ייבוש 15 דקות
מינימום / מקסימום טמפרטורה עד 240° מעלות
תכולה 400 ml
כמות באריזה 12 יחידות
מפרטי מוצרים
צבע אבץ בהיר מבריק
חומר 99.99 % אבץ טהור
תקנים DIN 53151
זמן ייבוש 15 דקות
מינימום / מקסימום טמפרטורה עד 240° מעלות
תכולה 400 ml
כמות באריזה 12 יחידות
מוצרים קשורים