ברוכים הבאים לוירט ישראל ! להרשמה או .
    סגור
    מסננים
    העדפות
    חפש

    חומרי ניקוי תעשייתים

    מוצרים פופולריים מהקטגוריה חומרי ניקוי תעשייתים

    10L להסרת שומנים EASY TO CLEAN חומר ניקוי

    893117410
    • חומר ניקוי להסרת שומנים וקילופים

    • מתאים למשטחים שונים כגון: מכונות, ציוד תעשייתי, משטחים במטבחים

    • מנקה ביעילות שומנים, שמנים ולכלוך קשה

    • חומר חזק אך ידידותי לסביבה ולמשתמש

    • תכולה: 10 ליטר

    • אידיאלי לשימוש במפעלי תעשייה, סדנאות ומטבחים מקצועיים

    1L EASY TO CLEAN חומר ניקוי ייעודי לסדנה ולמוסך

    893124
    • תכשיר ניקוי לרצפה EASY TO CLEAN

    • פורמולה ירוקה לניקוי מהיר ויסודי של רצפות מכל הסוגים

    • מותיר ניחוח רענן ונקי לאורך זמן

    • מתאים לשימוש יומיומי בבית, במשרד או בעסק

    • תכולה: 1000 מ"ל

    • צבע: ירוק

    20L CSP נוזל ניקוי

    999994
    • חומר ניקוי תעשייתי למגוון שימושים
    • מעולה לניקוי רצפות, כלים וחלקים
    • ניקוי יסודי

     

    אצטון לניקוי 250 מ"ל

    893460
    • תכולה: 250 מ"ל

    • מתאים לשימוש להסרת שומנים, דבק, צבעים ונוזלים אחרים

    • אידיאלי לניקוי משטחים כגון מתכת, פלסטיק וזכוכית

    • מסייע בניקוי ציוד וכלים בתעשייה ובסדנאות

    • מייבש במהרה ואינו משאיר שאריות

    • מתאים לשימוש בבית, במוסכים ובסדנאות

    חומר ניקוי רב עוצמה ידידותי לסביבה B.M.F לבתי מלאכה

    • מסיר שומנים ידידותי לסביבה
    • חומר איכותי לניקוי בתי מלאכה ,מכונות,כלי רכב ועוד..
    • אינו מכיל פוספטים וממיסים
    • אינו תוקף צבע גומי ופלסטיק
    • ניתן לישום באופן מכני או ידני
    • יחס מהילה של עד 1:15
    • אינו מכיל אלכוהול וסיליקון

    חומר ניקוי תעשייתי 5L

    89314005
    • חומר ניקוי מיוחד איכותי להסרת שאריות סרט דבק, תוויות ומדבקות סרטים וכן לכלוך עיקש
    • מאושר NSF
    • הסרה קלה של שאריות דבק, תוויות וסרטי דבק
    • מסיר לכלוך עיקש כמו שעווה, שחיקת גומי, שאריות סיליקון, סמן קבוע, שמן ושומן משתחררים
    • מתאים לחומרים, משטחים עדינים כגון אלומיניום, פליז ופלדת אל חלד אינם ניזוקים
    • ידידותי למשתמש
    • ללא ריחות לא נעימים למשתמשים ולסביבה.
    • ניקוי מהיר ויעיל

    ממיס גריז אוניברסלי 1 ליטר

    893117043

    ממיס במהירות ױעילות שײרי שמן וגריז

    מתאים לעבודה מול כל סוגי המתכות

    נמוכה PH רמת

    ניתן לדילול

    מנקה צנרת ניקוז 1 ליטר

    893117600
    • חומר מרוכז וחזק.
    • ממיס במהירות שמן, שיער ושאר פסולת.
    • מונע סתימות וריחות רעים.

    מסיר שומנים ופיח רב תכליתי לתעשייה 20 ליטר

    89010720
    • מתאים להסרת לכלוך קשה ממשטחים

    • אידיאלי לניקוי מכונות, רצפות ומבנים תעשייתיים

    • תכולה 20 ליטר

    תרסיס חומר ניקוי תעשייתי מאושר מזון

    893140
    • תרסיס איכותי להסרת שעווה,סיליקון,שאריות דבק ושומנים
    • ידידותי ואינו פוגע בכל סוגי המשטחים
    • מאושר מזון NSF ברמת K3
    • ניחוח הדרים נעים מאפשר עבודה גם במקומות סגורים

    חומרי ניקוי תעשייתים

    מוצרים שנצפו לאחרונה