ברוכים הבאים לוירט ישראל ! להרשמה או .
    סגור
    מסננים
    העדפות
    חפש

    ערכות מברגים

    מוצרים פופולריים מהקטגוריה ערכות מברגים

    ערכת 5 מברגי בנדים קנה גמיש ZEBRA

    6139865
    • 5 יחידות
    • מידות: 6,7,8,10,13 מ"מ

    ערכת 5 מברגי דפיקה שטוח ופיליפס ידית ארגונומית ZEBRA

    6139025

    ● כוללת 5 מברגים בגדלים שונים, שטוח ופיליפס
    ● ידית ארגונומית לנוחות מקסימלית בשימוש ממושך
    ● ראשי מברגים עשויים מפלדה עמידה ואיכותית
    ● פתרון אידיאלי לדפיקה ושימוש בעבודות שונות
    ● מתאימה לשימוש ביתי ומקצועי
    ● עיצוב נוח ומעודד ביצועים גבוהים

    ערכת 5 מברגים PZ/שטוח ידית משופרת ZEBRA

    61392335

    5 יחידות.

    תכולת ערכה: PZ1, PZ2

    5.5X125 , 3.5X100 

    6.5X150

    ערכת 5 מברגים טורקס TX ידית משופרת ZEBRA

    6139645
    • 5 יחידות
    • מידות: 10,15,20,25,30 TX
    • אורך 250 מ"מ

    ערכת 6 מברגי אלן ראש כדורי מידות 2.5-8 ZEBRA

    6139156
    • 6 יחידות
    • מידות: 2.5,3,4,5,6,8 מ"מ

    ערכת 6 מברגי טורקס TX דפיקה ידית ארגונומית - מידות 8-30 ZEBRA

    6139036
    • 6 יחידות
    • ידית 3K גמישה הבנױה מ-3 חלקים
    • נקודת דפיקה רחבה
    • מידות: Tx8,10,15,20,25,30 

    ערכת 6 מברגים פיליפס ושטוח עם ציר משושה ואום ZEBRA

    61394226

    ● כוללת 6 מברגים בגדלים שונים, פיליפס ושטוח
    ● ציר משושה ואום, המאפשר התאמה טובה יותר
    ● ראשי המברגים עשויים פלדה עמידה ואיכותית
    ● ידית ארגונומית לשימוש נוח ונעים
    ● פתרון מקצועי לעבודה עם ברגים שונים
    ● אידיאלית לשימוש בתעשייה ובבית
    ● עמידות גבוהה לשימוש ממושך

    ערכת 6 מברגים ראש בוקסה - מידות 6-13 ZEBRA

    6139366
    • 6 יחידות
    • מידות: 6,7,8,10,12,13 

    ערכת 8 מברגי טורקס TX ZEBRA

    6139348
    • 8 יחידות
    • מידות TX10,15,20,25,27,30,40,45

    ערכת מברגי דפיקה פיליפס +שטוח 5 חלקים ZEBRA

    61393225
    • 5 יחידות
    • נקודת דפיקה רחבה
    • תכולת ערכה: 2PH1,PH 
    • 1.0X5 ,1.2X7.0 ,1.6X90 מ"מ 

    ערכת מברגי דפיקה ידית ארגונומית 5 חלקים ZEBRA

    6139015
    • 5 יחידות
    • נקודת דפיקה רחבה
    • ידית 3K גמישה הבנױה מ-3 חלקים
    • תכולת ערכה: PH1,PH2
    •  1.0X5 ,1.2X7.0 ,1.6X90 מ"מ

    ערכת מברגי טורקס 7 יחידות TX10-TX40 RED STRIPE

    57519349
    • מספר חלקים בערכה: 7 יחידות.
    • מידות: TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX27 | TX30 | TX40

    ערכת מברגי טורקס עם קדח TX 10,15,20,25,27,30,40 ZEBRA

    61393487
    • 7 יחידות
    • מידות: TX10,15,20,25,27,30,40

    ערכת מברגי פיליפס שטוח 6 יחידות RED STRIPE

    575194227
    • מספר חלקים בערכה: 6 יחידות.
    • מידות: PH1 | PH2 | 0.6 x 3.5 | 1x 5.5 | 1.2 x 6.5 | 1.6 x 8.0.

    ערכת מברגים ידית משופרת 6 חלקים ZEBRA

    61392326
    • 6 יחידות תכולת ערכה PH1,PH2
    • תכולת ערכה: 5.5X125 , 3.5X100,8X175 ,6.5X150