ברוכים הבאים לוירט ישראל ! להרשמה או .
    סגור
    מסננים
    העדפות
    חפש

    שמנים לרכב

    מוצרים פופולריים מהקטגוריה שמנים לרכב

    נוזל בלמים DOT 4 למערכת בלמים הידראולית 0.5L

    89200950
    • נוזל בלם איכותי מסוג DOT 4.
    • עונה ומתאים למפרטים: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 ו-DOT 4.
    • ניתן לערבב נוזלי בלמים עם כל מוצר מסחרי אחר שעומד בדרישות הבדיקה הבאות: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 או ISO 4925.
    • נוסחה המבוססת על glycol ethers.
    • הגנת קורוזיה מעולה.
    • רמה גבוהה של יציבות תרמית.
    • תאימות גומי טובה.
    • תכונות סיכה יוצאות דופן.
    • מתאים לשימוש בהולכת כוח הידראולית של מערכות מצמד.
    • עמידות בטמפ' 205° מעלות.
    • תוצרת אנגליה.

    שמן מנוע 15W40 דיזל 5L TRIATHLON

    897215402
    • מפחית צריכת שמן ודלק ומבטיח אספקת שמן מהירה למנוע.
    • בהתאם למפרט היצרן, יתכנו מרווחי החלפת שמן של עד 30,000 ק"מ.
    • שמן סינטטי HC.
    • שמני מנוע TRIATHLON מיוצרים וארוזים בהתאם למפרטי האיכות המחמירים ביותר בהתאם לתקן DIN EN ISO 9001.
    • בטיחות מוצר גבוהה.
    • אישורי יצרן נרחבים.
    • בשמני TRIATHLON נעשה שימוש רק בחומרי גלם ממדרגה ראשונה.

    שמן מנוע Triathlon Ultra 10W40-TR מאושר VW, MB חצי סינטטי 5L

    897110402
    • שמן מנוע חצי סינטטי לרכבים.
    • חוסך דלק.
    • הגנה מעולה נגד קורוזיה ובלאי.